Motion
CDM2F20-150Z-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F20-150Z-M9BWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09953514
N° MFRCDM2F20-150Z-M9BWL
Prix175.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F20-150Z-M9BWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09953514
N° MFRCDM2F20-150Z-M9BWL
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
Prix175.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    semi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F20-150Z-M9BWL CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon