Motion
CDM2KWB25-50Z

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KWB25-50Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09955344
N° MFRCDM2KWB25-50Z
Prix77.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KWB25-50Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09955344
N° MFRCDM2KWB25-50Z
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
Prix77.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à bossage double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KWB25-50Z CYLINDRE, AIR
  • Cylindre pneumatique à double tige, à double action, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : ø20, ø25, ø32, ø40
  • Pare-chocs ou coussin d’air en caoutchouc
  • Compact et léger
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon