Motion
CDM2RA25-200Z-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA25-200Z-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09956977
N° MFRCDM2RA25-200Z-A93L
Prix155.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA25-200Z-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09956977
N° MFRCDM2RA25-200Z-A93L
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
Prix155.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de montage inférieur
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2RA25-200Z-A93L CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon