Motion
CDM2V20-75AZ-N-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V20-75AZ-N-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958348
N° MFRCDM2V20-75AZ-N-A93L
Prix176.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V20-75AZ-N-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958348
N° MFRCDM2V20-75AZ-N-A93L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix176.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2V20-75AZ-N-A93L CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté