Motion
CDM2V25TN-150Z-M9P

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V25TN-150Z-M9P

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09958399
N° MFRCDM2V25TN-150Z-M9P
Prix165.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V25TN-150Z-M9P

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09958399
N° MFRCDM2V25TN-150Z-M9P
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
Prix165.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2V25TN-150Z-M9P CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon