Motion
CDM2V40TN-25Z

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V40TN-25Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09958462
N° MFRCDM2V40TN-25Z
Prix75.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V40TN-25Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09958462
N° MFRCDM2V40TN-25Z
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
Prix75.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2V40TN-25Z CYLINDRE, AIR
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon