Motion
CDM2YD20TN-150Z-W-M9BWM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YD20TN-150Z-W-M9BWM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09959053
N° MFRCDM2YD20TN-150Z-W-M9BWM
Prix219.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YD20TN-150Z-W-M9BWM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09959053
N° MFRCDM2YD20TN-150Z-W-M9BWM
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
Prix219.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    semi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2YD20TN-150Z-W-M9BWM CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté