Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Changement automatiqueSolid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageVisière intégrale
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Pression de service minimum 0.02MPa
- Double action, tige simple
- Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
- Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Diverses options de montage