MCGILL 1619015001
Suiveurs de cames plates et à tête plate MCF 19 SB - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir