Motion
CDQ2A12-5DZ-M9PVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A12-5DZ-M9PVSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09964915
N° MFRCDQ2A12-5DZ-M9PVSDPC
Prix162.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A12-5DZ-M9PVSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09964915
N° MFRCDQ2A12-5DZ-M9PVSDPC
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
Prix162.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A12-5DZ-M9PVSDPC ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté