Motion
CDQ2A32-30DMZ-M9BZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A32-30DMZ-M9BZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09972161
N° MFRCDQ2A32-30DMZ-M9BZ
Prix166.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A32-30DMZ-M9BZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09972161
N° MFRCDQ2A32-30DMZ-M9BZ
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
Prix166.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A32-30DMZ-M9BZ ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté