Motion
CDQ2AS40-10DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2AS40-10DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09986115
N° MFRCDQ2AS40-10DCMZ
Prix74.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2AS40-10DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09986115
N° MFRCDQ2AS40-10DCMZ
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
Prix74.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2AS40-10DCMZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, charge anti-latérale
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté