Motion
CDQ2B50-50DMZ-A93Z-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50-50DMZ-A93Z-XC35

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10007722
N° MFRCDQ2B50-50DMZ-A93Z-XC35
Prix195.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50-50DMZ-A93Z-XC35

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10007722
N° MFRCDQ2B50-50DMZ-A93Z-XC35
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
Prix195.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B50-50DMZ-A93Z-XC35 COMPACT
  • Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
  • Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
  • Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6
  • XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
  • XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté