Motion
CDQ2B63TN-40DMZ-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63TN-40DMZ-M9PSAPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10011689
N° MFRCDQ2B63TN-40DMZ-M9PSAPC
Prix210.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63TN-40DMZ-M9PSAPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10011689
N° MFRCDQ2B63TN-40DMZ-M9PSAPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix210.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B63TN-40DMZ-M9PSAPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon