Motion
CDQ2F100R-50DZ-M9NAVMAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2F100R-50DZ-M9NAVMAPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10015760
N° MFRCDQ2F100R-50DZ-M9NAVMAPC
Prix374.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2F100R-50DZ-M9NAVMAPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10015760
N° MFRCDQ2F100R-50DZ-M9NAVMAPC
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
Prix374.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, 3 Wire NPN, vertical
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2F100R-50DZ-M9NAVMAPC CYLINDRE
  • Cylindre à double action, monotige, compact, résistant à l’eau
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 20 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon