Motion
CDQ2G12-10TZ
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI10016785
N° MFRCDQ2G12-10TZ
Prix34.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI10016785
N° MFRCDQ2G12-10TZ
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
Prix34.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2G12-10TZ , CQ2-Z
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon