Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2-Z
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre compact à double action, à tige double et non rotatif
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Types de filetage de port : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
- Capacité d’interrupteur automatique