Motion
CDQ2LC50-10DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2LC50-10DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10021800
N° MFRCDQ2LC50-10DZ
Prix83.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2LC50-10DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10021800
N° MFRCDQ2LC50-10DZ
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
Prix83.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Pied compact
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2LC50-10DZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté