Motion
CDQ2WB40-15DCMZ-M9N

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WB40-15DCMZ-M9N

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10023518
N° MFRCDQ2WB40-15DCMZ-M9N
Prix172.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WB40-15DCMZ-M9N

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10023518
N° MFRCDQ2WB40-15DCMZ-M9N
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
Prix172.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2WB40-15DCMZ-M9N ,
  • Double action, double tige, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté