Motion
CDQ2YB63-50DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB63-50DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10024802
N° MFRCDQ2YB63-50DCMZ
Prix156.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB63-50DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10024802
N° MFRCDQ2YB63-50DCMZ
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
Prix156.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CDQ2YB63-50DCMZ , LISSE, DOUBLE
  • Pression de service maximum 0.07 MPa
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage d’AVC de 5 à 100mm

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon