Motion
CDQMA80TN-35
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10025912
N° MFRCDQMA80TN-35
Prix168.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10025912
N° MFRCDQMA80TN-35
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
Prix168.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GUIDE COMPACTE CDQMA80TN-35
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté