Motion
CDQSB25-30DC-M9PVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB25-30DC-M9PVL

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10029212
N° MFRCDQSB25-30DC-M9PVL
Prix150.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB25-30DC-M9PVL

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10029212
N° MFRCDQSB25-30DC-M9PVL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB25-30DC-M9PVL CYLINDRE, COMPACT
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon