Motion
CDQSB25-45DM
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10029279
N° MFRCDQSB25-45DM
Prix48.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10029279
N° MFRCDQSB25-45DM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    45 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB25-45DM CYLINDRE, COMPACT
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté