Motion
CDQSYB12-15DC

SMC CORP OF AMERICA
CDQSYB12-15DC

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI10030478
N° MFRCDQSYB12-15DC
Prix42.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSYB12-15DC

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI10030478
N° MFRCDQSYB12-15DC
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
Prix42.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSYB12-15DC CYLINDRE, COMPACT
  • Pression de service minimum 0.01 à 0.03 MPa
  • Le fonctionnement en douceur peut être maintenu même à basse vitesse (5mm/s)
  • La faible friction bidirectionnelle permet un fonctionnement en douceur pendant l’extension et la rétraction du cylindre
  • Fonctionnement en douceur avec moins d’adhérence et de glissement
  • La pression peut être contrôlée quelle que soit sa direction

Les clients ont également acheté