Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
Détails
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montagePied
- Plage de pression de fonctionnement0.1 à 1 MPa
- Type d’arbreArbre simple
Aperçu
- Interrupteurs automatiques compacts montables sur les surfaces 2
- L’interrupteur automatique peut être monté de l’avant
- Réglage facile de la valve coussinée (non disponible sur la taille 30)
- Le coussin est remplaçable