Motion
CDRQ2BS10-360

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS10-360

Actionneur rotatif – arbre unique, angle de rotation de 360 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI10032497
N° MFRCDRQ2BS10-360
Prix251.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS10-360

Actionneur rotatif – arbre unique, angle de rotation de 360 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI10032497
N° MFRCDRQ2BS10-360

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix251.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10

Détails

  • Angle de rotation
    360 °
  • Type de coussin
    Caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.15 à 0.7 MPa
  • Type d’arbre
    Arbre simple

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CDRQ2BS10-360
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté