Motion
CG1BA25-50Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA25-50Z-XB6

CG1-Z CG1BA25-50Z-XB6 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10037815
N° MFRCG1BA25-50Z-XB6
Prix69.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA25-50Z-XB6

CG1-Z CG1BA25-50Z-XB6 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10037815
N° MFRCG1BA25-50Z-XB6
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
Prix69.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (150°C)
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BA25-50Z-XB6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good