Motion
CG1BN20TN-500Z-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN20TN-500Z-XC37

CG1-Z CG1BN20TN-500Z-XC37 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10038467
N° MFRCG1BN20TN-500Z-XC37
Prix81.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN20TN-500Z-XC37

CG1-Z CG1BN20TN-500Z-XC37 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10038467
N° MFRCG1BN20TN-500Z-XC37
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
Prix81.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BN20TN-500Z-XC37 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté