Motion
CG1BN80TN-150FZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN80TN-150FZ-XC6

CG1-Z CG1BN80TN-150FZ-XC6 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10039210
N° MFRCG1BN80TN-150FZ-XC6
Prix190.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BN80TN-150FZ-XC6

CG1-Z CG1BN80TN-150FZ-XC6 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10039210
N° MFRCG1BN80TN-150FZ-XC6
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
Prix190.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BN80TN-150FZ-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté