Motion
CG1DA50TN-375Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1DA50TN-375Z

CG1-Z CG1DA50TN-375Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10039371
N° MFRCG1DA50TN-375Z
Prix148.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1DA50TN-375Z

CG1-Z CG1DA50TN-375Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10039371
N° MFRCG1DA50TN-375Z
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
Prix148.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    375 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1DA50TN-375Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté