Motion
CG1KLN25-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1KLN25-150Z

CG1-Z CG1KLN25-150Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10040234
N° MFRCG1KLN25-150Z
Prix71.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1KLN25-150Z

CG1-Z CG1KLN25-150Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10040234
N° MFRCG1KLN25-150Z
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
Prix71.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1KLN25-150Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté