Motion
CG1LA40TN-150FZ-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CG1LA40TN-150FZ-XC37

CG1-Z CG1LA40TN-150FZ-XC37 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10040474
N° MFRCG1LA40TN-150FZ-XC37
Prix103.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1LA40TN-150FZ-XC37

CG1-Z CG1LA40TN-150FZ-XC37 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10040474
N° MFRCG1LA40TN-150FZ-XC37
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
Prix103.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1LA40TN-150FZ-XC37 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté