Motion
CG1TN20-25TZ-NV

SMC CORP OF AMERICA
CG1TN20-25TZ-NV

CG1-Z CG1TN20-25TZ-NV avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10040943
N° MFRCG1TN20-25TZ-NV
Prix83.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1TN20-25TZ-NV

CG1-Z CG1TN20-25TZ-NV avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10040943
N° MFRCG1TN20-25TZ-NV
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
Prix83.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon arrière
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1TN20-25TZ-NV CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Standard : à action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 200
  • Montages : base, pied, bride avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté