Motion
CJ2L10-45Z-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CJ2L10-45Z-XC22

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10048569
N° MFRCJ2L10-45Z-XC22
Prix26.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CJ2L10-45Z-XC22

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10048569
N° MFRCJ2L10-45Z-XC22
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
Prix26.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Pied simple
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CJ2L10-45Z-XC22 CYLINDRE, AIR
  • XC22 (joints FKM)
  • XC85 (graisse pour transformation alimentaire)
  • X446 (graisse PTFE)
  • Tailles des diamètres (mm) : 10, 16
  • Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
  • Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux

Les clients ont également acheté