Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeCylindre de course réglable/type d’extension réglable
- Type de montageDe base (à double face)
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Double action, tige simple avec XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 ou XC12
- Tige double action avec XC10
- Le modèle XB9 peut atteindre des vitesses faibles de 5 à 50 mm/s
- L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
- L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
- XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
- XC11 est une course double avec une position de 3 (type tige simple)
- XC12 est un cylindre double force en tandem
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion