Motion
CM2B25-25AZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CM2B25-25AZ-XB6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10061514
N° MFRCM2B25-25AZ-XB6
Prix98.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2B25-25AZ-XB6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10061514
N° MFRCM2B25-25AZ-XB6
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
Prix98.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (−10 à 150°C)
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2B25-25AZ-XB6 CYLINDRE, AIR
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Température élevée (XB6) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40
  • Tailles d'alésage basse température (XB7) (mm) 20, 25, 32, 40
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté