Motion
CM2B32TN-200AZ-XC20

SMC CORP OF AMERICA
CM2B32TN-200AZ-XC20

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10062002
N° MFRCM2B32TN-200AZ-XC20
Prix86.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2B32TN-200AZ-XC20

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10062002
N° MFRCM2B32TN-200AZ-XC20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Port axial du couvercle de tête
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2B32TN-200AZ-XC20 CYLINDRE, AIR
  • Option de port axial (XC20)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté