Motion
CM2BZ20-125Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CM2BZ20-125Z-XB6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10062320
N° MFRCM2BZ20-125Z-XB6
Prix61.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2BZ20-125Z-XB6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10062320
N° MFRCM2BZ20-125Z-XB6
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
Prix61.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (−10 à 150°C)
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2BZ20-125Z-XB6 CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté