Motion
CM2E20-100TZ
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10062855
N° MFRCM2E20-100TZ
Prix56.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10062855
N° MFRCM2E20-100TZ
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
Prix56.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2E20-100TZ CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Course standard : 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Extrémité de tige femelle disponible en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté