Motion
CM2E32-150TFZ

SMC CORP OF AMERICA
CM2E32-150TFZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10062996
N° MFRCM2E32-150TFZ
Prix87.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2E32-150TFZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10062996
N° MFRCM2E32-150TFZ
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
Prix87.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige femelle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2E32-150TFZ CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Course standard : 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Extrémité de tige femelle disponible en standard

Les clients ont également acheté