Motion
CM2KB40-150Z
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10063531
N° MFRCM2KB40-150Z
Prix93.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10063531
N° MFRCM2KB40-150Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix93.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2KB40-150Z CYLINDRE, AIR
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape simple et double, tourillon de tige et de tête
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté