Motion
CM2KFZ40-250Z

SMC CORP OF AMERICA
CM2KFZ40-250Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10063660
N° MFRCM2KFZ40-250Z
Prix109.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2KFZ40-250Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10063660
N° MFRCM2KFZ40-250Z
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
Prix109.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Coupe en bossage/style à bride latérale de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2KFZ40-250Z CYLINDRE, AIR
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape simple et double, tourillon de tige et de tête
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté