Motion
CM2KL40-150TZ

SMC CORP OF AMERICA
CM2KL40-150TZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10063690
N° MFRCM2KL40-150TZ
Prix132.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2KL40-150TZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10063690
N° MFRCM2KL40-150TZ
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
Prix132.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2KL40-150TZ CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Extrémité de tige femelle disponible en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté