Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base (à bossage double face)
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige femelle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
Description du fabricant
CM2WB40TN-150FZ CYLINDRE, AIR
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Longueur totale raccourcie avec type bossé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité