Motion
CQ2A100TN-75DMZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A100TN-75DMZ-XB6

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI10069620
N° MFRCQ2A100TN-75DMZ-XB6
Prix214.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A100TN-75DMZ-XB6

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI10069620
N° MFRCQ2A100TN-75DMZ-XB6
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
Prix214.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2A100TN-75DMZ-XB6 ,
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good