Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage de la tourillon de tête
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCS1
Aperçu
- Double action, tige unique, faible friction
- Disponible avec filetages de port Rc, NPT ou G
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
- Capacité d’interrupteur automatique
- Variété de fils de connexion ou de connecteurs précâblés