Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCVQ
Aperçu
- Configuration de la tige de guidage avec une meilleure résistance à la charge latérale
- Précision non rotative de la plaque ±0.1°
- Taille de l’alésage : 32, 40, 50, 63mm
- Plage de course standard : 5 à 100mm selon la taille de l'alésage
- Le pas de montage est interchangeable avec la série CQ2