Motion
CXSL25TN-50-Z73Z

SMC CORP OF AMERICA
CXSL25TN-50-Z73Z

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10081146
N° MFRCXSL25TN-50-Z73Z
Prix288.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL25TN-50-Z73Z

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10081146
N° MFRCXSL25TN-50-Z73Z
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
Prix288.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    NPT 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSL25TN-50-Z73Z CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté