Motion
CXSL32TN-100-Z73

SMC CORP OF AMERICA
CXSL32TN-100-Z73

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10081228
N° MFRCXSL32TN-100-Z73
Prix319.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL32TN-100-Z73

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10081228
N° MFRCXSL32TN-100-Z73
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
Prix319.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    NPT 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSL32TN-100-Z73 CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté