Motion
CY3R10-100-M9NSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R10-100-M9NSAPC

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10086222
N° MFRCY3R10-100-M9NSAPC
Prix318.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R10-100-M9NSAPC

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10086222
N° MFRCY3R10-100-M9NSAPC
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
Prix318.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage de port standard
    M5X0.8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R10-100-M9NSAPC CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté